CATI 50FC MB50A/B MB modular boring system connections with caterpillar ADB form face contact tapered shanks.

Artikel-Nr.: L23900 311
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer L23900 311
    EAN / GTIN 7291075304657
    Herstellernummer 4559718

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Spindel Systeme ,Schaftgrösse (SS) 50

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): CAT
    • Schnittstellengröße (CSI): MB50
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Kraglänge (LPR): 1.89″
    • Schaftgrösse (SS): 50

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb